Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK Nickel-Zink Ferrit Ringkern 18 x 10 x 6mm, Audioanlagen, Kfz, Computer-Peripheriegeräte, digitale Schnittstelle,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6441700
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HF70T18X6X10
EAN/GTIN:
     5059041486835
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritring
tdk ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 18 x 10 x 6mm
Material = Nickel-Zink
Durchmesser = 18mm
Höhe = 6mm
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 18mm

Ringkern, Serie T. Ringkern-Kabel für Video, Audio, elektrische Bauteile, Bürogeräte usw., ideal zum Abfangen/Absorbieren von generierten/eingestreuten Störungen (EMV) und zum Schutz gegen parasitäre Oszillationen. Abfangen/Absorbieren von generierten/eingestreuten Störungen Ringkern-Gleichtaktfilter
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
18 x 10 x 6mm
Material:
Nickel-Zink
Durchmesser:
18mm
Höhe:
6mm
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 6441700, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, TDK, HF70T18X6X10, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.