Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Zähler 4-Bit Zähler AC Aufwärtszähler SMD Binär 16-Pin TSSOP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6440353
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74AC163FT
EAN/GTIN:
     5059041486361
Suchbegriffe:
Summierzähler
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = AC
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1mm
Betriebstemperatur max. = 85 °C

Serie TC74AC 2, Toshiba. Verfahren: CMOS Netzspannung: 2 bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
4
Logikfamilie:
AC
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: 6440353, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Toshiba, TC74AC163FT, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.