Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6425067
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6425067
EAN/GTIN:
     5056112051350
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
rs pro idc-steckverbinder 14-polig
Anzahl der Kontakte = 14
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 3A
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Gehäusematerial = PBT

Zweipolige Übergangs-Steckverbinder. Der IDC-Stecker von RS Pro besteht aus 2-reihigen Übergangssteckverbindern auf einem Rastermaß von 2,54 mm. Dieser Kabelstecker besitzt 16 Kontakte und eine rechtwinklige Ausrichtung. Er verfügt über Messingkontakte mit 0,8 μm Vergoldung. Eigenschaften und Vorteile. 0,8 μm vergoldete Stifte. Rechtwinklige Ausrichtung. Messingkontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
3A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, idc-steckverbinder 14-polig, 6425067, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, RS PRO, 12314001PE, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.