Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TAR5S30U(TE85L,F) Positiv Low Drop Spannungsregler 0.45W, SMD, 3 V / 200mA, UFV 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6396789
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TAR5S30U(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     5059041487740
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler toshiba
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3 V
Line-Regulation = 15 mV
Load-Regulation = 75 mV
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.17mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2 x 1.7 x 0.7mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 1.7mm

LDO (Low Dropout ) Regler, TAR5S-Serie, Toshiba. Kompatibel mit Keramikkondensatoren Abschaltungsfunktion enthalten
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3 V
Line-Regulation:
15 mV
Load-Regulation:
75 mV
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.17mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2 x 1.7 x 0.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: 6396789, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Toshiba, TAR5S30U(TE85L,F), Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TC7S32FU(TE85L,F)
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.