| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6396593 Herst.-Nr.: TC74HCT541AP(F) EAN/GTIN: 5059041484022 |
| |
|
| | |
| Logikfamilie = HCT Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC Eingangs-Typ = Single Ended Ausgangs-Typ = 3 Zustände Polarität = Non-Inverting Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 20 Ausgangsstrom H-Pegel max. = -6mA Ausgangsstrom L-Pegel max. = 6mA Signalverzögerungszeit @ max. CL = 29 ns @ 4.5 V Abmessungen = 25.1 x 6.4 x 3.5mm Arbeitsspannnung max. = 5.5 V Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 150pF
Serie TC74HCT, Toshiba. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS Weitere Informationen: | | Logikfamilie: | HCT | Logikfunktion: | Puffer, Leitungstreiber | Interface: | Puffer- und Leitungstreiber-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Ausgangs-Typ: | 3 Zustände | Polarität: | Non-Inverting | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 20 | Ausgangsstrom H-Pegel max.: | -6mA | Ausgangsstrom L-Pegel max.: | 6mA | Signalverzögerungszeit @ max. CL: | 29 ns @ 4.5 V | Abmessungen: | 25.1 x 6.4 x 3.5mm | Arbeitsspannnung max.: | 5.5 V | Signalverzögerungszeit @ Testbedingung: | 150pF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, 6396593, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Toshiba, TC74HCT541AP(F), Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
| | |
| |