| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6388930 Herst.-Nr.: 30FMZ-BT (LF)(SN) EAN/GTIN: 5059041464673 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 30 Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Raster = 1mm Montagetyp = Durchsteckmontage Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 500mA Betriebsspannung = 50 V ac/dc Anzahl der Reihen = 1 Anschlussart = Löten Betriebstemperatur min. = -25°C
1,0-mm-FFC-Steckverbinder Serie FMZ von JST. Die ZIF-FFC-Steckverbinder (Nullkraftsockel) der Serie FMZ von JST wurde zur Steigerung der Verschleißfestigkeit und Verlängerung der passenden Lebensdauer der Steckverbinder entwickelt. Sie verfügen über eine Doppelblattkontaktbauart, die eine stabile Verbindung bietet und die Zuverlässigkeit erhöht. Es sind Versionen mit Kabeleinführung von oben und von der Seite erhältlich, die 6- bis 30-polig sind.. • Nennspannung: 50 V ac/dc • Nennstrom: 0,5 A • Anfangskontaktwiderstand: ; 20 mΩ • Nullkraft-Mechanismus • Doppelblattkontakte • UL-Zulassung E60389 • CSA-Zulassung LR20812 • RoHS-konform Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 30 | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Raster: | 1mm | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 500mA | Betriebsspannung: | 50 V ac/dc | Anzahl der Reihen: | 1 | Anschlussart: | Löten | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattensteckverbinder jst, leiterplattensteckverbinder, ffc steckverbinder 30polig, 6388930, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, JST, 30FMZBT(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 48 | | € 5,90* | ab € 9,60* | € 12,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,64* | € 34,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,764* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|