Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber ALS 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-638239
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS541N
EAN/GTIN:
     5059042809411
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Logikfamilie = ALS
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -15mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14 ns @ 5.5 V
Abmessungen = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74ALS, Texas Instruments. Hochentwickelte bipolare Schottky-Logikschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannung 4,5 – 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ALS
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-15mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14 ns @ 5.5 V
Abmessungen:
24.33 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74als, 638239, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74ALS541N, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.