Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susumu Co Metallschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±0.1% / 0.125W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6380295
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG2012P-102-B-T1
EAN/GTIN:
     5059045845669
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, metallschichtwiderstand 0,125w, thin film widerstand, 6380295, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Susumu Co, RG2012P102BT1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.