Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM MCR Dickschicht SMD-Widerstand 33Ω ±5% / 0.1W ±200ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6372884
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MCR03EZPJ330
EAN/GTIN:
     5059043497914
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Widerstand = 33Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = MCR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Dickschicht-Chip-Widerstand, Serie MCR03 (Größe 1608, 5 %) Standard-Rolle. Verwendet hochwitterungsbeständiges Material für Rutheniumoxid-Widerstände Polstruktur verhindert Loterosion Verpackung: 5000 Stück Pro Rolle (4 mm Rastermaß)
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
MCR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 6372884, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, MCR03EZPJ330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,95*
€ 79,6705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,00*
€ 78,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,55*
€ 75,6245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,75*
€ 73,4825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,80*
€ 60,452
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROHM Semiconductor
RSKT-MCR03
ab € 100,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.