Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Folienkondensator 68nF ±5% / 1.25 kV dc, 300 V ac, THT Raster 12.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6351067
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     FHACD1C2V683J0LGZ0
EAN/GTIN:
     5059041082280
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 12.5mm
Länge = 17.7mm
Tiefe = 14.2mm
Höhe = 14.8mm
Abmessungen = 17.7 x 14.2 x 14.8mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
12.5mm
Länge:
17.7mm
Tiefe:
14.2mm
Höhe:
14.8mm
Abmessungen:
17.7 x 14.2 x 14.8mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 68nf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 6351067, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Nippon Chemi-Con, FHACD1C2V683J0LGZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors, CHEMI-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.