Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Folienkondensator 220nF ±5% / 200 V ac, 800 V dc, THT Raster 12.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6350244
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     FTACD801V224JHLGZ0
EAN/GTIN:
     5059041489539
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 200 V ac, 800 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 12.5mm
Länge = 18.2mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 13.4mm
Abmessungen = 18.2 x 12.8 x 13.4mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
200 V ac, 800 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
12.5mm
Länge:
18.2mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
13.4mm
Abmessungen:
18.2 x 12.8 x 13.4mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, 0,22uf folienkondensator, 6350244, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, CHEMI-CON, FTACD801V224JHLGZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.