Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Folienkondensator 4.7μF ±5% / 125 V ac, 315 V dc, THT Raster 17.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6349660
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     FTACD3B1V475JELHZ0
EAN/GTIN:
     5059041491419
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 125 V ac, 315 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 17.5mm
Länge = 23.2mm
Tiefe = 19mm
Höhe = 19.9mm
Abmessungen = 23.2 x 19 x 19.9mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
125 V ac, 315 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
17.5mm
Länge:
23.2mm
Tiefe:
19mm
Höhe:
19.9mm
Abmessungen:
23.2 x 19 x 19.9mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, filmkondensator, folienkondensator 4,7uf, 6349660, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, CHEMI-CON, FTACD3B1V475JELHZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,22*
€ 71,6618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,78*
€ 66,3782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,81*
€ 54,5139
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,50*
€ 49,385
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.