Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Folienkondensator 10μF ±5% / 100 V ac, 250 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6349496
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     FTACD251V106JFLEZ0
EAN/GTIN:
     5059041463089
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 100 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 28.2mm
Tiefe = 21.2mm
Höhe = 22.2mm
Abmessungen = 28.2 x 21.2 x 22.2mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
100 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
28.2mm
Tiefe:
21.2mm
Höhe:
22.2mm
Abmessungen:
28.2 x 21.2 x 22.2mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 10µf 100v, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 6349496, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, CHEMI-CON, FTACD251V106JFLEZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,73*
€ 103,2087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,21*
€ 102,5899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,74*
€ 97,2706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,24*
€ 85,9656
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,36*
€ 83,7284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,33*
€ 82,5027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,54*
€ 73,2326
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.