Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Folienkondensator 5.6μF ±5% / 100 V ac, 250 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6349468
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     FTACD251V565JFLEZ0
EAN/GTIN:
     5059041755269
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 5.6µF
Spannung = 100 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 28.2mm
Tiefe = 16.3mm
Höhe = 17.1mm
Abmessungen = 28.2 x 16.3 x 17.1mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Weitere Informationen:
Kapazität:
5.6µF
Spannung:
100 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
28.2mm
Tiefe:
16.3mm
Höhe:
17.1mm
Abmessungen:
28.2 x 16.3 x 17.1mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, filmkondensator, folienkondensator 5,6 µf, 6349468, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Nippon Chemi-Con, FTACD251V565JFLEZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors, CHEMI-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,55*
€ 72,0545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,50*
€ 56,525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,84*
€ 55,7396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,32*
€ 51,5508
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.