Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73H Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±0%, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6317360
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73Z1ETTP
EAN/GTIN:
     5059041159241
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0%
Serie = RK73H
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

AEC-Q200-zertifiziert. Dickschicht-Chip-Widerstände 0402, Serie RK73H 1 %. Die Präzisionswiderstände der Serie RK73H von KOA sind eine kompakte, leichte Lösung. Diese Widerstände bestehen aus drei Elektrodenschichten und bieten ausgezeichnete Zuverlässigkeit und hohe Stabilität. Der Einsatz von Metallglasur-Dickschichtbauweise sorgt für ausgezeichnete Witterungs- und Wärmebeständigkeit. Diese Präzisionswiderstände sind für Schwalllöten und Aufschmelzlöten geeignet und können mit automatischen Bestückungsmaschinen verwendet werden. Mit Ausnahme der Gehäusegröße 01005 sind alle RK73H-Widerstände gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz im Automobilbereich geeignet. Klein und leicht Stabil Zuverlässig Bleifreie Anschlüsse Diese Serie umfasst auch Steckbrückenwiderstände
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0%
Serie:
RK73H
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 6317360, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, KOA, RK73Z1ETTP, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3962545
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,01995*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,159*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW04020000Z0ED
ab € 0,00355*
Ähnlich
Panasonic
ERJU020R00X
ab € 0,00918*
Ähnlich
Vishay
CRCW04020000ZSTD
ab € 0,0188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.