Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leiterplatten-Stiftleiste Stecker Gerade, 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, IDC-Anschluss, 1A, Ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leiterplatten-Stiftleiste Stecker Gerade, 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, IDC-Anschluss, 1A, Ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-6257331
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6257331
EAN/GTIN:
     5056112050391
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = IDC
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1A
Gender = Stecker

Gesamt-Stiftleistenlänge = 7,9 + (Anz. der Pole x 2,54) mm. Stiftleisten im Gehäuse. 2-reihige Stiftleisten mit Gehäuse passend für Buchsen vom Typ BT224 in Ausführung mit Verpolschutz und Universalausführung Formteile aus Polyester gemäß UL94-V mit vergoldeten Kontakten aus Kupferlegierung Lötanschlüsse mit Lötüberlauf auf einem Raster von 0,1" sind für Standardleiterplatten mit 1,6 mm Stärke geeignet
Weitere Informationen:
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
IDC
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1A
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 40pol, idc steckverbinder, rs pro stiftleiste, 6257331, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, RS PRO, SCP40GS3G, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6257303
ab € 1,35*
Zubehör
Würth Elektronik
74272592
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.