Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM1816SWX7F, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung STM1816SWX7F, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6248264
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM1816SWX7F
EAN/GTIN:
     5059042724400
Suchbegriffe:
Spannungsüberwachungs IC
spannungsüberwachungs ic
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max. = 2.97V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

Reset-Stromkreis-IC, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max.:
2.97V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 6248264, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM1816SWX7F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.