Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-TEC IC-Sockel Transistorsockel 3-polig Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6239945
Hersteller:
     E-tec
Herst.-Nr.:
     TOS-503-S075-95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
IC-Buchsentyp = Transistorsockel
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 100,0 V
Anschlussart = Löten

Transistorsockel. Buchsen mit vergoldeten/verzinnten Tulpenkontakten für die Installation von TO-5- und TO-18-Einheiten. Isolierung mit Identifizierungsstift zur Sicherstellung des korrekten Komponenteneinbaus. Berylliumkupfer-Kontakte.
Weitere Informationen:
IC-Buchsentyp:
Transistorsockel
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
100,0 V
Anschlussart:
Löten
Weitere Suchbegriffe: 6239945, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, E-TEC, TOS503S07595
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.