| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235381 Herst.-Nr.: 6235381 EAN/GTIN: 5056112049883 |
| |
|
| | |
| Typ = NPT-Ventil Systeme = 1/2Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer
NPT-Ventil, Außengewinde - 1/4" und 1/2". Hochwertiges, einstellbares modulares Schlauchsystem von RS Pro für Kühlmittel, Flüssigkeiten und Luftanwendungen. Lieferbar in 1/4" und 1/2" Bohrung Alle Bauteile sind vollständig austauschbar und bestehen aus einem Acetal-Copolymer, das nicht leitet und beständig gegenüber den meisten organischen Chemikalien ist Die einzigartige Verriegelungsfunktion ermöglicht es dem Benutzer, Schlauchsysteme für besondere Anforderungen herzustellen. Einzelteile werden separat angeboten Anwendung in einigen stark sauren Umgebungen (d. h. 10 % Salzsäure, 10 % Schwefelsäure, 10 % Salpetersäure) oder stark basischen Umgebungen (d. h. pH 4,0) wird nicht empfohlen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Typ: | NPT-Ventil | Systeme: | 1/2Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |