| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235375 Herst.-Nr.: 6235375 EAN/GTIN: 5056112049876 |
| |
|
| | |
| Typ = Inline-Ventil Systeme = 1/2Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer
Inline-Ventil 1/4-Zoll und 1/2-Zoll. Ein einstellbares, modulares Qualitätsschlauchsystem für Kühlmittel, Flüssigkeiten und Luft. Lieferbar in 1/4-Zoll und 1/2-Zoll Bohrung Alle Bauteile sind vollständig austauschbar und bestehen aus einem Acetal-Copolymer, das nicht leitet und beständig gegenüber den meisten organischen Chemikalien ist Die einzigartige Verriegelungsfunktion ermöglicht es dem Benutzer, Schlauchsysteme für besondere Anforderungen herzustellen. Einzelteile werden separat angeboten Anwendung in einigen stark sauren Umgebungen (d. h. 10 % Salzsäure, 10 % Schwefelsäure, 10 % Salpetersäure) oder stark basischen Umgebungen (d. h. pH 4,0) wird nicht empfohlen. Weitere Informationen: | | Typ: | Inline-Ventil | Systeme: | 1/2Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |