| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235252 Herst.-Nr.: MC-0199 EAN/GTIN: 5056112049753 |
| |
|
| | |
| Typ = Magnetischer Verteilersockel Systeme = 1/4Zoll Material/Stoff = Metall
Magnetischer Verteilersockel. Ein magnetischer Sockel, der zur Verteilung großer Flüssigkeitsmengen auf jeder eisenhaltigen Oberfläche platziert werden kann. Die Einheit hat zwei Auslässe mit 1/4-Zoll- Bohrung und wird komplett mit Versorgungsschlauchanschluss, 1 Blindstopfen, 2 x 1/4-Zoll NPT-Anschlüssen mit Außengewinde und 2 x 1/4-Zoll Y-Anschlüssen ausgeliefert Kann mit 1/4-Zoll NPT-Anschlüssen sowie Kunststoff- und Metallventilen verwendet werden Weitere Informationen: | | Typ: | Magnetischer Verteilersockel | Systeme: | 1/4Zoll | Material/Stoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |