Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWU(V16) Folienkondensator 2.2nF ±5% / 250V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6225362
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWU2222V16
EAN/GTIN:
     5059039655854
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWU(V16)
Länge = 4.8mm
Tiefe = 3.3mm
Höhe = 1.4mm
Abmessungen = 4.8 x 3.3 x 1.4mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kunststofffolien-Kondensatoren der Serie ECWU(V16) von Panasonic. Folienkondensatoren der Serie ECWU(V16) von Panasonic verfügen über einen gießformenfreie Konstruktion und nutzen gestapelten metallisierten PEN-Film als Dielektrikum. Kompakte Bauform Leichte Ausführung Geeignet für Reflow-Lötprozesse. Anwendungsbereich. Die Folienkondensatoren Panasonic ECWU(V16) werden zur Gleichstromsperrung für xDSL empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWU(V16)
Länge:
4.8mm
Tiefe:
3.3mm
Höhe:
1.4mm
Abmessungen:
4.8 x 3.3 x 1.4mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 2,2nf folienkondensator 5%, filmkondensator, folienkondensator 250v, 6225362, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWU2222V16, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,44*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,44*
2 Tage
10
5
€ 14,99*
ab € 0,371*
€ 1,086*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.