Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6201912
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS79601DCQ
EAN/GTIN:
     5059042809367
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 5 mV%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.265mA
Referenzspannung = 1.225V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Länge = 6.5mm

Verstellbare lineare LDO-Spannungsregler, 1 A bis 2 A, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
5 mV%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.265mA
Referenzspannung:
1.225V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Höhe:
1.6mm
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6201912, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS79601DCQ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,94*
€ 4,29*
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 5,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.