Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 5+Tab-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6201899
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS79533DCQ
EAN/GTIN:
     5059042809350
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.265mA
Pinanzahl = 5+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Länge = 6.5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 500 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.265mA
Pinanzahl:
5+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Höhe:
1.6mm
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6201899, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS79533DCQ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.