Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6201568
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS73633DCQ
EAN/GTIN:
     5059042809145
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 400mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,01 %/V
Load-Regulation = 0,002 %/mA%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = <0.001mA
Pinanzahl = 5+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Länge = 6.5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 400 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
400mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,01 %/V
Load-Regulation:
0,002 %/mA%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
<0.001mA
Pinanzahl:
5+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6201568, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS73633DCQ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.