Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS3803-01DCKR, SC-70 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6200688
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3803-01DCKR
EAN/GTIN:
     5059042808520
Suchbegriffe:
6200688
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Voltage Detector
Anzahl der Supervisors = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Überwachungsspannung max. = 6.3V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CV

MPU-Überwachungs- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, zweifach/mehrfach/einstellbar. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit zweifachen, mehrfachen und einstellbaren Schwellenwerten.
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Voltage Detector
Anzahl der Supervisors:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Überwachungsspannung max.:
6.3V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.