Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 16 Bit DAC DAC8554IPW, Quad 200ksps TSSOP, 16-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 16 Bit DAC DAC8554IPW, Quad 200ksps TSSOP, 16-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-6200284
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC8554IPW
EAN/GTIN:
     5059042729313
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 16 Bit
Datenrate = 200ksps
Skalierungsfehler = ±0.5%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 10µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = -40 °C

D/A-Wandler, 16 Bit, Texas Instruments. Eine Serie von 16-Bit-D/A-Wandlern von Texas Instruments für allgemeine und spezialisierte Audioanwendungen. Das Angebot umfasst sowohl parallele und serielle Schnittstellen und verschiedene DAC-Architekturen einschließlich Stromsteuerung und Delta-Sigma-Typen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
16 Bit
Datenrate:
200ksps
Skalierungsfehler:
±0.5%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±12LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
10µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 6200284, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC8554IPW, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.