Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono 180MHz 74dB SOIC 8-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono 180MHz 74dB SOIC 8-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-6199875
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA1632D
EAN/GTIN:
     5059042125474
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
ic audio texas instruments
audio ic
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Anwendung = Audioanlagen
Montage-Typ = SMD
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 180MHz
Gleichtaktunterdrückung min. = 74dB
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Differenzverstärker, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Anwendung:
Audioanlagen
Montage-Typ:
SMD
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
180MHz
Gleichtaktunterdrückung min.:
74dB
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 6199875, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, OPA1632D, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 38 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,67*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 9,60*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.