Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-619711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     619711
EAN/GTIN:
     5056111927359
Suchbegriffe:
619711
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
Schraubendreherbits
Kopftyp = TORX®
Typ = Schraubeinsatz
Größe = T10
Material/Stoff = CrMo-Stahl
Gesamtlänge = 25 mm

RS PROs Star-Bits, 1/4 Zoll, Sechskantprofil. Alle Bits sind aus Chrom-Molybdän-Stahl (S2) gefertigt und für den harten Einsatz gehärtet und angelassen. Werkzeugbits für Schlitz- und Supadriv/Pozidriv™-Schrauben, Innensechskant- und Star-Zylinderkopfschrauben. Alle Bits haben einen Sechskantschaft (1/4 Zoll über die Flächen) mit Einkerbungen, die es ihnen ermöglichen, in den entsprechenden Mitnehmer zu greifen und einzurasten. Merkmale und Vorteile Chrom-Molybdän-Stahl (S2) mit grauer rostfreier Oberfläche 1 Stk. T-6 Torx-Bits
Weitere Informationen:
Kopftyp:
TORX®
Typ:
Schraubeinsatz
Größe:
T10
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Gesamtlänge:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.