Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 2.16W, 40 x 40 x 10mm, 6000U/min, 11.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6197043
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6197043
EAN/GTIN:
     5056112047520
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 40mm
Strom max. = 60mA
Abmessungen = 40 x 40 x 10mm
Geräuschpegel = 25dB
Lüfterdrehzahl = 6000U/min
Signalausgang = Open-Kollektor
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerter DC-Lüfter mit Drehzahlmesserausgang, RS PRO. Eine Serie von kugelgelagerten DC-Axiallüftern der Marke RS Pro, die eine kostengünstige Kühllösung ohne Kompromisse bei der Qualität oder Zuverlässigkeit bietet. Mit einem Aluminiumdruckgussrahmen und einem bürstenlosen, selbstlaufenden, impedanzgeschützten und verpolungsicheren Motor sind diese Lüfter ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. PBT UL94V-0 thermoplastisches Laufrad. Kugellagersystem, unterstützt die ausgezeichnete Leistung und voraussichtliche Lebensdauer. Typischerweise 60.000 Stunden auf Basis von L10-Kurvenzahlen. Bürstenloser Gleichstrommotor, Verpolschutz, Rotorklemmschutz. Optionen des Ausgangs des Drehzahlmessers, zur Erfassung und Drehzahlregelung. Anwendungen. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen und Geräten unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft weg drücken, um sie zu kühlen. Einige der häufigsten Einsatzgebiete von DC-Axiallüftern sind;. Server-Racks – Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten. Elektrische Schaltschränke und Zählerschränke – installiert in Schaltschränken und Zählerschränken, um die Komponenten zu kühlen und zu schützen und so einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. Laptop- und Computer-Tower – Kompakte DC-Lüfter sind ideal für die Integration in Computer und Geräte. Aufgrund ihrer geringen Rahmengröße und Tiefe. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Diese Serie von Axiallüfter verwendet Kugellager. Obwohl beide praktisch für die gleichen Anwendungen geeignet sind, sind Kugellager die gängigere Wahl. Dies ist hauptsächlich aufgrund ihrer Langlebigkeit und Montagemöglichkeit der Fall, und auch weil Luft in jeder Achsenposition angesaugt/abgegeben werden kann. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich?. Durch den Verpolschutz des Motors wird ein gleichmäßiger und konsistenter Betrieb sichergestellt. Durch ein Polaritätsproblem kann es zum Ausfalls oder der Überhitzung des Motors kommen, oder der Motor wird intern beschädigt. Dieser Axiallüfter der Serie RS Pro schützt vor diesen Umständen. Dieser Axiallüfter enthält auch eine Rotorsperre und eine automatische Neustartfunktion, wodurch die Flügelräder vor zu viel Bewegung geschützt werden. Und falls es zu einem Ausfall kommt, erfolgt ein automatischer Neustart. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Anwendungen wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Flügel als ein herkömmlicher Kanallüfter oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
40mm
Strom max.:
60mA
Abmessungen:
40 x 40 x 10mm
Geräuschpegel:
25dB
Lüfterdrehzahl:
6000U/min
Signalausgang:
Open-Kollektor
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 6197043, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD401024HB01A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 27,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,49*
€ 30,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
JH-117001
ab € 3,23*
Zubehör
RS Pro
7374074
ab € 15,12*
Zubehör
RS Pro
7374052
ab € 19,58*
Zubehör
RS Pro
7374030
ab € 21,20*
Zubehör
RS Pro
7373960
ab € 13,14*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-04
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.