Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5.52W, 127 x 127 x 38mm, 3000U/min, 237.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5.52W, 127 x 127 x 38mm, 3000U/min, 237.9m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-6196646
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6196646
EAN/GTIN:
     5056112047209
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 127mm
Breite = 127mm
Strom max. = 430mA
Anschlusstyp = Klemme
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

Bürstenlose Gleichstrommotor-Axiallüfter von RS Pro. Eine Serie von bürstenlosen DC-Axiallüftern für ausgezeichnete Kühlung, von RS Pro. Mit ihrer robusten Bauweise und einem in den Motor integrierten Verpolschutz sprechen die Vorteile der einzelnen Axiallüfter für den Einsatz zu professionellen Kühlungs- und Belüftungszwecken einfach für sich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Motorverpolschutz Zweifach kugelgelagerte Innenteile Kompakte und robuste Lüfterbauweise Rahmen aus Aluminiumguss (schwarz) Ausgezeichneter und konsistenter Luftstrom. Was sind die Vorteile eines bürstenlosen Gleichstrommotors?. Bürstenlose Motoren haben den Vorteil eines guten Verhältnisses zwischen Leistung und Gewicht sowie ihrer Leistung bei hohen Geschwindigkeiten. Für Anwendungen, bei denen eine hohe Flügelradgeschwindigkeit für eine gleichmäßigere Kühlung erforderlich ist, sind bürstenlose DC-Axiallüfter die perfekte Lösung. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Diese Serie von Axiallüfter verwendet Kugellager. Obwohl beide praktisch für die gleichen Anwendungen geeignet sind, sind Kugellager die gängigere Wahl. Dies ist hauptsächlich aufgrund ihrer Langlebigkeit und Montagemöglichkeit der Fall, und auch weil Luft in jeder Achsenposition angesaugt/abgegeben werden kann. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich?. Durch den Verpolschutz des Motors wird ein gleichmäßiger und konsistenter Betrieb sichergestellt. Durch ein Polaritätsproblem kann es zum Ausfalls oder der Überhitzung des Motors kommen, oder der Motor wird intern beschädigt. Dieser Axiallüfter der Serie RS Pro schützt vor diesen Umständen. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Anwendungen wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Flügel als ein herkömmlicher Kanallüfter oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
127mm
Breite:
127mm
Strom max.:
430mA
Anschlusstyp:
Klemme
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 6196646, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD127AP24HTB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
88601-2-2929
ab € 8,90*
Zubehör
ebm-papst
09496-2-4039
ab € 6,65*
Zubehör
RS Pro
7373992
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.