| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6195110 Herst.-Nr.: 81521501 EAN/GTIN: 5059040023437 |
| |
|
| | |
| Logikfunktion = ODER Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C
Crouzet Pneumatisches ODER LogikmodulDie Crouzet-OR-Pneumatik-Logiksteuerung der Serie 81 hat einen maximalen Betriebsdruck von 8 bar. Er hat eine Durchflussmenge von 170 l/min bei 6 bar. Es ist blau. Hinweis: Nenngröße L: 32 mm x H: 25 mm x H: 28 mmEigenschaften und VorteileDie mechanische Lebensdauer beträgt mehr als 107 Schaltspiele Betriebstemperaturbereiche zwischen -5 °C und 50 °C. Der Öffnungsdurchmesser beträgt 2,7 mm Unterbodenmontage Weitere Informationen: | | Logikfunktion: | ODER | Serie: | 81 | Betriebsdruck max.: | 8bar | Betriebsdruck min.: | 2bar | Betriebstemperatur min.: | -5°C | Betriebstemperatur max.: | +50°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crouzet wechselventil, crouzet steuerungsmodul, 6195110, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Crouzet, 81521501, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,54* | € 20,88* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,93* | € 22,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 19,42* | € 28,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|