| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6195104 Herst.-Nr.: 81531001 EAN/GTIN: 5059040023420 |
| |
|
| | |
| Serie = 81
Sockel mit Anschluss an der Rückseite, für Logikelemente und Relais (Schienenmontage). Anschlussplatte mit Anschluss über 2 Schrauben an der Rückseite, für Logikelemente und Relais (Schienenmontage). Mit Clips für 8 mm Ø Montageschienen. 3 Steckanschlüsse für halbstarren Schlauch, 4 mm Weitere Informationen: | | Serie: | 81 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Logikelement, Pneumatik-Logikventil, Relaissockel, UND-Ventil, Zweidruckventile, relaissockel, 6195104, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Crouzet, 81531001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,00* | € 43,70* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,22* | € 48,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,72* | € 59,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|