Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird Technologies Peltier-Element 21.3W +75°C max., 9A, 3.9V dc 29.7 x 29.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-618724
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CP2-31-10L
EAN/GTIN:
     5059045899044
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element 3,9 v
peltier-element
Kühlleistung max. = 21.3W
Temperaturdifferenz max. = +75°C
Strom max. = 9A
Spannung max. = 3.9V dc
Abmessungen aktive Fläche = 29.7 x 29.7mm
Länge aktive Fläche = 29.7mm
Stärke aktive Fläche = 5.6mm
Breite aktive Fläche = 29.7mm

Thermoelektrische Module, Laird Technologies. Vom "Globale Sourcing" der Komponenten bezogen nutzen diese Wärmepumpen den Peltier-Effekt, um Wärme vom Gerät abzuführen. Sie sind besonders geeignet für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz oder Zugang begrenzt ist. Peltier-Wärmepumpen sind im Vergleich zu konventionellen Kühlungslösungen zudem sehr kostengünstig.
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
21.3W
Temperaturdifferenz max.:
+75°C
Strom max.:
9A
Spannung max.:
3.9V dc
Abmessungen aktive Fläche:
29.7 x 29.7mm
Länge aktive Fläche:
29.7mm
Stärke aktive Fläche:
5.6mm
Breite aktive Fläche:
29.7mm
Weitere Suchbegriffe: 618724, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Laird Technologies, CP23110L, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-1212
ab € 82,89*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAICK17X17W
ab € 77,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.