Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE840 Folienkondensator 100nF ±20% / 275 V ac, 760 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE840 Folienkondensator 100nF ±20% / 275 V ac, 760 V dc, THT Raster 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6167761
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840MA6100MA04R17
EAN/GTIN:
     5059043931418
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 275 V ac, 760 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE840
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 13 x 6 x 12mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +105°C

EN132400, UL1283, UL1414, CSA, 22.2 Nr. 8. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. Metallisiertes Polypropylen, PHE 840. Für den Einsatz als Entstörkondensator bei X2 und in Leitungen Gekapselt, aus selbstverlöschendem Material nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
275 V ac, 760 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE840
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
13 x 6 x 12mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 6167761, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE840MA6100MA04R17, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.