Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE840 Folienkondensator 22nF ±20% / 275 V ac, 760 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6167733
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840MA5220MA01R17
EAN/GTIN:
     5059043931616
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 275 V ac, 760 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE840
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -55°C

EN132400, UL1283, UL1414, CSA, 22.2 Nr. 8. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. Metallisiertes Polypropylen, PHE 840. Für den Einsatz als Entstörkondensator bei X2 und in Leitungen Gekapselt, aus selbstverlöschendem Material nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
275 V ac, 760 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE840
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 22nf, 6167733, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE840MA5220MA01R17, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.