| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6159344 Herst.-Nr.: 61083-064400LF EAN/GTIN: 5059041933551 |
| |
|
| | |
| Serie = BergStak Raster = 0.8mm Anzahl der Kontakte = 60 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Steckverbindersystem = Platine-Platine Anschlussart = Löten Kontaktmaterial = Messing Nennstrom = 500.0mA Betriebsspannung = 100,0 V
Serie Bergstak®, 0,8 mm. Diese FCI Bergstak® SMD-Steckverbinder für hohe Dichte mit 0,8 mm Rastermaß sorgen für eine hohe Platzersparnis bei Platine-Platine-Stapelanwendungen. Flach- auf Rundsteckerkontakte ermöglichen das Abmanteln, aber verhindern ein Abstoßen der Ummantelung Weitere Informationen: | | Serie: | BergStak | Raster: | 0.8mm | Anzahl der Kontakte: | 60 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Steckverbindersystem: | Platine-Platine | Anschlussart: | Löten | Kontaktmaterial: | Messing | Nennstrom: | 500.0mA | Betriebsspannung: | 100,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6159344, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol ICC, 61083064400LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |