| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6159265 Herst.-Nr.: 142575 EAN/GTIN: 5060641248693 |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 20 g Handelsname = Loctite 401 Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Flasche Geeignet für Kunststoff = Ja Geeignet für Glas = Ja
Loctite SekundenkleberDer Loctite 401-Sekundenkleber ist ein 20 g-Klebstoff mit niedriger Viskosität für den Einsatz mit Cyanacrylatkleber. Er wurde für die Montage schwer zu klebender Materialien entwickelt, die eine gleichmäßige Spannungsverteilung und eine starke Spannung und/oder Scherfestigkeit erfordern. Das Produkt bietet eine schnelle Verklebung für eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Loctite ® 401 ist auch zum Kleben porösen Materials wie Holz, Papier, Leder und Stoff geeignet.Eigenschaften und VorteileChemischer Ethyl-Cyanacrylat Erhöhte Beständigkeit gegen Wärme und Feuchtigkeit Konsistentere Abgabe Erhöhte Beständigkeit gegen Lösungsmittel Größere Fähigkeit zur Lückenfüllung Verbesserte Lagerfähigkeit Universal-Sofortkleber Extrem schnelle Aushärtezeit auf säurehaltigen und porösen Oberflächen Ethylbasis Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C.AnwendungenHolz Papier Leder StoffZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 20 g | Handelsname: | Loctite 401 | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Flasche | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Geeignet für Glas: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 20 g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 6159265, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, 142575 |
| | |
| |