Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments HI 9565 Hygrometer, Typ Digitalhygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6153245
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI9565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsregler
Hygrometerart = Digitalhygrometer
Modellnummer = HI 9565
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V
Batterie-Einsatzdauer = 250 Std.
Betriebstemperatur min. = 0°C

Hygrothermometer HI9564 und HI 9565. Ideal für den Einsatz in extremen Umgebungen. Die Feuchtigkeits-Tastköpfe haben einen Prozessor, in dem die Kalibrierungsdaten gespeichert sind. So ist ein Austausch zwischen Messgeräten ohne Neukalibrierung möglich. HI 9564 Misst die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Die Temperatur kann in Grad Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) dargestellt werden Abschaltautomatik. HI 9565 Taupunktberechnung. Lieferumfang: Rechter Tastkopf: HI 70602 Robuste blaue Tasche: HI 710009 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hygrometerart:
Digitalhygrometer
Modellnummer:
HI 9565
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Batterie-Einsatzdauer:
250 Std.
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, 6153245, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Hanna Instruments, HI9565, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Hygrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.