Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehmaschinenteil, Drehmeißel, Typ Drehstahlbit, gekröpft 5° 140 mm Carbid Spitze, Grade P30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drehmaschinenteil, Drehmeißel, Typ Drehstahlbit, gekröpft 5° 140 mm Carbid Spitze, Grade P30
RS PRO Drehmaschinenteil, Drehmeißel, Typ Drehstahlbit, gekröpft 5° 140 mm Carbid Spitze, Grade P30
Artikel-Nr.:
     108EL-6150921
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6150921
EAN/GTIN:
     5056112045298
Suchbegriffe:
6150921
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehmeißel & Drehwerkzeug-Sets
Drehbankteil = Drehmeißel
Gesamtlänge = 140 mm
Spanwinkel = 5°
Material/Stoff = Carbid Spitze
Klasse = P30
Stärke = 20mm

Steckmeißel sind gemäß ISO 7 Gekröpfte Drehstahlwerkzeuge sind gemäß ISO 3 außer ; 615-0915 615-0915 , das gemäß ISO 6 ist. Drehmaschinenwerkzeuge mit hartgelöteter Karbidspitze. Auswahl von Drehmaschinenwerkzeugen mit hartgelöteter Karbidspitze, gefertigt in zwei Standardgüteklassen P30 – Blau – Universal-Güteklasse für kleine Werkstätten, in denen verschiedene Stähle bearbeitet werden. Geeignet zum Aufrauen von Stahl- und Gussstücken bei Verwendung von Zufuhrmaterial mittlerer Güte und mittlerer bis niedriger Schneidgeschwindigkeiten K20 – Rot – Zur Oberflächenbehandlung und zum Aufrauen von Gusseisen und anderen kurzspanigen Materialien bei Verwendung von Zufuhrmaterial feiner bis mittlerer Güte und mittlerer bis hoher Schneidgeschwindigkeiten Auch für Fräsarbeiten geeignet Alle Abmessungen sind Zirkamaße.
Weitere Informationen:
Drehbankteil:
Drehmeißel
Gesamtlänge:
140 mm
Spanwinkel:
Material/Stoff:
Carbid Spitze
Klasse:
P30
Stärke:
20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4637252
ab € 146,81*
Zubehör
RS Pro
4637224
ab € 96,99*
Zubehör
RS Pro
4637274
ab € 174,50*
Zubehör
RS Pro
4637246
ab € 125,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.