Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x 2/3 A Batterien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6141898
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1029LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = 2/3 A
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 47.1 x 18.3 x 15.2mm
Gehäusematerial = PBT
Kontaktmaterial = Federstahl

ABS-Batteriehalter für Leiterplatten. Intended mainly to hold lithium batteries used for memory back-up. "Snap-in" type contacts make it easy to hold during wave soldering. Identification of polarity and locating pin for direction of fitting. Low profile for space saving. Option of adding a side cover 1029C or longitudinal cover 1029LC 6141898 to the battery holder 1029 ( ; 172-4319 172-4319 ) to provide better battery support.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
2/3 A
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
47.1 x 18.3 x 15.2mm
Gehäusematerial:
PBT
Kontaktmaterial:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: 6141898, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 1029LC, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,74*
€ 5,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keystone
1029
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.