| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6121614 Herst.-Nr.: T3300 001 RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = M16 Verbindungstyp = Schrauben Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 5.0A Betriebsspannung = 300 V Schutzart = IP40 Serie = signalmate C091 Gehäusematerial = Metall, Polymer Betriebstemperatur max. = +85°C
AmphenolDer 4-polige Rundsteckverbinder Amphenol C091A hat einen Steckeranschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 300 V ac und einen Nennstrom von bis zu 5 A pro Kontakt. Der Steckverbinder umfasst eine interne Metall-Zugentlastung mit Halbschalenbauweise und Snap-In-Verriegelung. Dies kann aus thermoplastischem Material mit versilberten Kontakten aus Kupferlegierung bestehen. Es ist eine kompakte und robuste Bauweise mit einer Schraubverbindung, die den hohen Anforderungen von Anwendungen in der Industrietechnik entspricht.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Kabeldurchmesser zwischen 3 mm und 6 mm Lebensdauer von 500 Steckzyklen EMB-Abschirmung Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. Die Gehäusegröße beträgt 17 mmAnwendungenAutomation Messtechnik Stromverteilung RobotikZertifizierungenSchutzart IP40 UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | M16 | Verbindungstyp: | Schrauben | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 5.0A | Betriebsspannung: | 300 V | Schutzart: | IP40 | Serie: | signalmate C091 | Gehäusematerial: | Metall, Polymer | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, amphenol rundsteckverbinder c091, c091 rundsteckverbinder, din-stecker 4-polig, 6121614, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, T3300001RS, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |