Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotchfil Isolierband, Gummi-Dichtband selbstverschweißendes Schwarz, 3.18mm x 38mm x 1.5m, -5°C bis +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Scotchfil Isolierband, Gummi-Dichtband selbstverschweißendes Schwarz, 3.18mm x 38mm x 1.5m, -5°C bis +80°C
3M Scotchfil Isolierband, Gummi-Dichtband selbstverschweißendes Schwarz, 3.18mm x 38mm x 1.5m, -5°C bis +80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6113225
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80000
EAN/GTIN:
     5059041877893
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Elektroisolierband
Farbe = Schwarz
Breite = 38mm
Länge = 1.5m
Trägermaterial = Synthetisches Gummi
Stärke = 3.18mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Handelsname = Scotchfil

Code EDF 39.98.895 / GDF 78.43-083, UL
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
38mm
Länge:
1.5m
Trägermaterial:
Synthetisches Gummi
Stärke:
3.18mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Handelsname:
Scotchfil
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, dichtungsband gummi schwarz, dichtband scotch, dichtband, 6113225, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 80000, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 12,17*
€ 16,73*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,36*
8 Tage
40
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,64*
€ 17,37*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,40*
€ 17,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,97*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 1,03334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.