Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fädelstift für Handverdrahtung, Typ Wire-Wrap Werkzeugbit 26 → 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-608474
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     608474
EAN/GTIN:
     5056111926574
Suchbegriffe:
608474
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Leiterplattenwerkzeuge
Wire-Wrap-Werkzeuge
Typ = Wire-Wrap-Bit
Drahtstärke-Bereich = 26 → 24AWG

Wire-Wrap: siehe Best.-Nr. ; 209-4798 209-4798. Standard-Wire-Wrap-Bits und Hülsen. Wire-Wrap-Bit und Hülse für den Einsatz mit den netzbetriebenen Wire-Wrap-Produktionswerkzeugen Geeignet zum Umwickeln gängiger Drahtgrößen auf typische Anschlussklemmen Alle Typen erzeugen eine "modifizierte" Umwicklung Bits und Hülsen sind als Paar erforderlich, können jedoch auch separat bestellt werden Lebensdauer des Werkzeugs: typischerweise 30000 Wrap-Vorgänge Draht 24-26 AWG Max. Isolierungsdurchmesser 1,17 mm Max. - Min. Anschlussdurchmesser 1,85 - 1,37 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Wire-Wrap-Bit
Drahtstärke-Bereich:
26 → 24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.