Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Taster SPST, SMD 50 mA @ 42 V dc 1.3mm, 11.40 x 11.40 x 4.95mm B. 11.4mm L. 11.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6077163
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1606.11
EAN/GTIN:
     5059039801664
Suchbegriffe:
Miniaturtaster
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = SMD
Betätigerlänge = 1.3mm
Länge = 11.4mm
Breite = 11.4mm
Abmessungen = 11.40 x 11.40 x 4.95mm
Beleuchtet = Nein
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 42 V dc
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,8 N
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles

SMD-Tact-Schalter von SCHURTER - Serie SMS. SMD-Tact-Schalter, perfekt für automatische Montage und geeignet für SMD-IR-Reflow-Löten. Diese Tact-Schalter sind in einer Auswahl von Schutzart IP40 oder IP67 erhältlich, die IP67-Versionen haben den Vorteil, dass sie Löt- und Reinigungsverfahren ausgesetzt werden können. Weitere Optionen sind Gullwing- und J-Terminal Versionen. Die J-Terminal Typen von Tact Schaltern können mit einem Abstand von 12,7 mm in einer Richtung und> 13,5 mm in der anderen ausgerichtet werden. Terminal Typen Gullwing können mit einem Abstand von 12,7 mm in eine Richtung und 17,5 mm in die andere Richtung angeordnet werden. Die Tact-Schalter der SCHURTER SMS-Serie verfügen über einen Miniatur-Drucktaster mit einer taktilen Ansprechzeit und einer Betätigungskraft von 1,8 ±0,4 N für IP40-Versionen und 2,2 ±0,4 N für IP67-Versionen. Tastbetätigung Maximale Schaltspannung: 30 V ac, 42 V dc Maximaler Schaltstrom: 50mA Nennbruchleistung: 0,12 W Kontaktwerkstoff: Gold Lebensdauer:> 1 x 10 ;sup> 6 ;/sup> Zyklen Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
SMD
Betätigerlänge:
1.3mm
Länge:
11.4mm
Breite:
11.4mm
Abmessungen:
11.40 x 11.40 x 4.95mm
Beleuchtet:
Nein
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 42 V dc
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,8 N
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: 6077163, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Schurter, 1241160611, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7243169
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.