Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ACM Stromkompensierte SMD Drossel, 700 Ω / 100 MHz, 6mΩ, 8 A, 12 x 11 x 6mm, -40°C → +85°C SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6059216
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM1211-701-2PL
EAN/GTIN:
     5059041251099
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Serie = ACM
Impedanz = 700 Ω
Prüffrequenz = 100 MHz
Gleichstromwiderstand = 6mΩ
Maximaler Strom = 8 A
Abmessungen = 12 x 11 x 6mm
Betriebstemperaturbereich = -40°C → +85°C
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 80V
Anschlussart = SMD
Gehäuse-Form = 1211
Betriebstemperatur min. = -25°C

Gleichtaktfilter ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513. SMD-Gleichtaktfilter für große Ströme Unterstützt bis zu 10 A
Weitere Informationen:
Serie:
ACM
Impedanz:
700 Ω
Prüffrequenz:
100 MHz
Gleichstromwiderstand:
6mΩ
Maximaler Strom:
8 A
Abmessungen:
12 x 11 x 6mm
Betriebstemperaturbereich:
-40°C → +85°C
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
80V
Anschlussart:
SMD
Gehäuse-Form:
1211
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, smd drossel, 6059216, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, TDK, ACM12117012PL, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.