Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig , THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6058572
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     DELC-J9PAF-10L6E
EAN/GTIN:
     5059041127219
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Länge = 30.8mm
Breite = 12.6mm
Tiefe = 19.0mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +105°C

JAE Right Angled PCB Mount D-Sub Plug and Socket Connectors
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Länge:
30.8mm
Breite:
12.6mm
Tiefe:
19.0mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 6058572, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, JAE, DELCJ9PAF10L6E, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.