Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS ±15V dc / 1 A, 500 mA 2-Kanal 15W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cosel Schaltnetzteil, AUS ±15V dc / 1 A, 500 mA 2-Kanal 15W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Cosel Schaltnetzteil, AUS ±15V dc / 1 A, 500 mA 2-Kanal 15W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6031117
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PBW15F-15-N
EAN/GTIN:
     5059041048972
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = ±15V dc
Ausgangsstrom = 1 A, 500 mA
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 101.5mm
Breite = 34.5mm
Tiefe = 78mm
Wirkungsgrad = 78 %, 80 %
Gewicht = 200g

(Bei Modellen mit ausschließlichem Wechselspannungseingang) UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN60950-1, EN50178 erfüllt DEN-AN Leitungsgebundenes Rauschen erfüllt FCC Teil 15 Klasse B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B Harmonisches Dämpfungsglied entspricht IEC 61000-3-2 (nicht in aktiven Filter integriert). Führen Sie die erforderliche Prüfung am Endgerät mit dem installierten Netzteil gemäß EMV-/EMI-Vorschriften durch. Schaltnetzteile der Serie PBW von Cosel. Die Serie PBW von Schaltnetzteilen (SNT) des Herstellers Cosel sind eine kompakte, leichte Lösung. Schaltnetzteile der Serie PBW verfügen über eine universelle Nenneingangsspannung von 85 V ac bis 264 V ac und stellen daher eine vielseitige Lösung dar. Eigenschaften und Vorteile:. Harmonisches Dämpfungsglied. Integrierter Überspannungsschutz. PFC-Funktion. Parallelbetrieb und parallele Redundanz. Konvektionskühlung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Ausgangsstrom:
1 A, 500 mA
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
101.5mm
Breite:
34.5mm
Tiefe:
78mm
Wirkungsgrad:
78 %, 80 %
Gewicht:
200g
Weitere Suchbegriffe: 6031117, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PBW15F15N, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cosel
H-OU-27
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.