Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 6A 30W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cosel Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 6A 30W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Cosel Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 6A 30W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6031066
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PBA30F-5-N
EAN/GTIN:
     5059041383479
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v 6a
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 6A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 119.5mm
Breite = 34.5mm
Tiefe = 78mm
Wirkungsgrad = 74 %, 77 %
Gewicht = 270g

UL-, C-UL-, EAMSL-konform, IEC61000-3-2, CE. (Bei Modellen mit ausschließlichem Wechselspannungseingang) UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN60950-1, EN50178 erfüllt DEN-AN Leitungsgebundenes Rauschen: erfüllt FCC Teil 15 Klasse B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B (um der Klasse B für die Modelle PBA1500F zu erfüllen, sind zusätzliche EMI/EMV-Filter erforderlich) Das harmonische Dämpfungsglied entspricht der IEC 61000-3-2 (bei Modellen PBA10F, 15F und 30F nicht in aktiven Filter integriert). Modelle mit belüfteter Abdeckung haben das Ende der Cosel-Teilenummer mit -N. Führen Sie die erforderliche Prüfung am Endgerät mit dem installierten Netzteil gemäß EMV-/EMI-Vorschriften durch. Serie PBA mit Einfachausgang 50-300W. Die Serie PBA von Schaltnetzteilen des Herstellers Cosel sind leicht und unglaublich kompakt. Sie sind 35 % bis 65 % kleiner als herkömmliche Produkte gleichen Typs. Mit einem Universaleingang von 85 V ac bis 264 V ac ist die Serie PBA von Schaltnetzteilen vielseitig. Eigenschaften und Vorteile:. Nennausgangsleistung von 10 W bis 1500 W. Überstrom- und Überspannungsschutz. Harmonisches Dämpfungsglied. Konvektionskühlung oder Lüfterkühlung (je nach Modell). Die Modelle PBA50F bis PBA150F verfügen über einen höheren Wirkungsgrad durch synchrone Korrekturtechnologie. Die Modelle PBA300F bis PBA1500F verfügen über Parallelbetrieb und parallelen Redundanzbetrieb. Sie verfügen außerdem unter anderem über das EIN-/AUSschalten mit Fernsteuerung, einen Lüfteralarm sowie Fernabtastung. Produktanwendungen:. Sie eignen sich für Anwendungen wie etwa automatisierte Maschinen und Halbleitergeräte.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
6A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
119.5mm
Breite:
34.5mm
Tiefe:
78mm
Wirkungsgrad:
74 %, 77 %
Gewicht:
270g
Weitere Suchbegriffe: 6031066, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PBA30F5N, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.