Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 2.5A 30W, EIN 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6031016
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PBA30F-12-N
EAN/GTIN:
     5059041046541
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 119.5mm
Breite = 34.5mm
Tiefe = 78mm
Wirkungsgrad = 76 %, 78 %
Temperatur min. = -10°C

Integriertes Schaltnetzteil von CoselDas integrierte 30-W-AC/DC-Schaltnetzteil der Cosel PBA-Serie mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 2,5 A bei 12 V dc. Dieses Gerät ist 35 % bis 65 % kleiner als herkömmliche Produkte des gleichen Typs. Er hat eine universelle Eingangsspannungsleistung von 85 V ac bis 264 V ac oder 110 V dc bis 370 V dc. Hinweis: Alle Modelle verfügen über eine belüftete Abdeckung Führen Sie die erforderlichen Prüfungen an den Endgeräten mit installiertem Netzteil gemäß den erforderlichen EMV/EMI-Vorschriften durchEigenschaften und VorteileLeicht und unglaublich kompakt Überstrom- und Überspannungsschutz Harmonisches Dämpfungsglied Konvektionskühlung Gekapselter Gehäusetyp ChassismontageAnwendungenAutomatisierte Maschinen Halbleiter-AusrüstungZertifizierungenUL60950-1 (nur bei AC-Eingang) C-UL (CSA60950-1) EN60950-1 En50178 erfüllt DEN-AN Entspricht FCC Teil 15 Klasse B (leitungsgebundenes Rauschen) VCCI-B CISPR22-B En55011-B En55022-B (zusätzlicher EMI/EMV-Filter erforderlich, um Klasse B für PBA1500F-Modelle zu erfüllen) Das harmonische Dämpfungsglied entspricht der IEC 61000-3-2 (bei Modellen PBA10F, 15F und 30F nicht in aktiven Filter integriert)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
119.5mm
Breite:
34.5mm
Tiefe:
78mm
Wirkungsgrad:
76 %, 78 %
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 6031016, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PBA30F12N, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.